Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S16-L15

  • ERIKS:14988875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR16S/15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
20.5 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026