Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S14-S10

  • ERIKS:11450373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR14/10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
7 mm
l2
20.5 mm
lg
36 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026