€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR12/08S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026