€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR12/10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 4,00/ stukexcl. btw
€ 4,84incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026