€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR10/06S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 3,63/ stukexcl. btw
€ 4,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026