€ 4,03/ stukexcl. btw
€ 4,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR08/06ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 1,76/ stukexcl. btw
€ 2,13incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026