Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L8-L6

  • ERIKS:791768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR08/06L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
11 mm
lg
25 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026