Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L42-L35-ES4

  • ERIKS:14988863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 40,60/ stukexcl. btw

€ 49,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
21.5 mm
lg
43 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026