€ 29,93/ stukexcl. btw
€ 36,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR42/28L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 22.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 22,42/ stukexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026