Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L35-L28

  • ERIKS:1014212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,62/ stukexcl. btw

€ 27,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR35/28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
24 mm
l2
21 mm
lg
39 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026