€ 21,02/ stukexcl. btw
€ 25,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR35/22L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 15,02/ stukexcl. btw
€ 18,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026