Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L28-L22

  • ERIKS:782114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,11/ stukexcl. btw

€ 19,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR28/22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
dy
19 mm
l2
21 mm
lg
36 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026