€ 15,98/ stukexcl. btw
€ 19,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR28/18L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 11,32/ stukexcl. btw
€ 13,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026