€ 8,53/ stukexcl. btw
€ 10,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR22/18L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 5,23/ stukexcl. btw
€ 6,33incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026