Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L22-L15

  • ERIKS:791865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR22/15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
12 mm
l2
18.5 mm
lg
33 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026