€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR22/12L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 7,04/ stukexcl. btw
€ 8,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026