Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L18-L15

  • ERIKS:791849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR18/15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
dy
12 mm
l2
16.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

401 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026