€ 6,13/ stukexcl. btw
€ 7,42incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR18/12L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026