€ 6,14/ stukexcl. btw
€ 7,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR18/10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 4,07/ stukexcl. btw
€ 4,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026