Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L15-L8

  • ERIKS:1012859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR15/08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,27/ stukexcl. btw

€ 12,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026