Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L15-L12-ES4

  • ERIKS:14988843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR15/12ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
10 mm
l2
15 mm
lg
29 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026