€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR15/10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026