€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR12/08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026