€ 5,17/ stukexcl. btw
€ 6,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR12/10ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026