Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L12-L10

  • ERIKS:791806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR12/10L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026