Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-L10-L8

  • ERIKS:791784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR10/08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
dy
6 mm
l2
12 mm
lg
26 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026