€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR10/06L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 26 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026