Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-LL4

  • ERIKS:1063919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G04LL -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
4LL - M8x1.0
Nom. druk
PN100
d1
4 mm
dy
3 mm
l2
12 mm
lg
20 mm
SW1
9 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL4

  • Eriks:956813
  • Manufacturer:3002100

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL4

  • Eriks:607304
  • Manufacturer:6002000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026