€ 6,32/ stukexcl. btw
€ 7,65incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EDKV |
Referentiecode | GZ08S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
l1 | 40.5 mm |
SW3 | 19 mm |