€ 19,15/ stukexcl. btw
€ 23,17incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EDKV |
Referentiecode | GZ30S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 23 mm |
l1 | 72.5 mm |
SW3 | 50 mm |