Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SW2OS-L42-CP12

  • ERIKS:14989384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,52/ stukexcl. btw

€ 27,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EDKV
Referentiecode
GZ42L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
34 mm
l1
57.5 mm
SW3
60 mm