Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SW2OS-L35-CP1

  • ERIKS:14989378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,22/ stukexcl. btw

€ 20,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EDKV
Referentiecode
GZ35L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
28 mm
l1
52 mm
SW3
50 mm