€ 9,63/ stukexcl. btw
€ 11,65incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EDKV |
Referentiecode | GZR15/12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
L1 | 39 mm |
SW2 | 22 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026