Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SW2OS-L15-CP12

  • ERIKS:13732578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EDKV
Referentiecode
GZ15L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
10 mm
l1
40 mm
SW3
27 mm