€ 6,39/ stukexcl. btw
€ 7,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EDKV |
Referentiecode | GZ12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l1 | 34 mm |
SW3 | 22 mm |