Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SW2OS-L10-CP1

  • ERIKS:13732579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EDKV
Referentiecode
GZ10L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
dy
6 mm
l1
34 mm
SW3
19 mm