€ 3,37/ stukexcl. btw
€ 4,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G08ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026