Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-S8

  • ERIKS:791881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
18 mm
lg
32 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026