€ 22,07/ stukexcl. btw
€ 26,70incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 29 mm |
lg | 61 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 9,38/ stukexcl. btw
€ 11,35incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026