€ 16,21/ stukexcl. btw
€ 19,61incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G30S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 27 mm |
lg | 54 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 7,20/ stukexcl. btw
€ 8,71incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026