Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-S25-ES4

  • ERIKS:14988880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G25ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
26 mm
lg
50 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026