€ 11,49/ stukexcl. btw
€ 13,90incl. btw
131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G25S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026