€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
249 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026