€ 4,79/ stukexcl. btw
€ 5,80incl. btw
99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026