Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-S12

  • ERIKS:791911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

328 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
19 mm
lg
34 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026