€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G10ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
631 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026