Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-S10

  • ERIKS:791903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

631 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026