€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G08LL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8LL - M12x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 23 mm |
SW1 | 12 mm |
€ 0,68/ stukexcl. btw
€ 0,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026