€ 1,80/ stukexcl. btw
€ 2,18incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G06LL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6LL - M10x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026