€ 1,69/ stukexcl. btw
€ 2,04incl. btw
395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G06L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 24 mm |
SW1 | 12 mm |
€ 0,48/ stukexcl. btw
€ 0,58incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026